曜日別特売

レジロンミシン糸

レジロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]レジロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]レジロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]レジロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]レジロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]レジロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]レジロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]
(8件のレビュー)

ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。
ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。
体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。

番手#50材質ナイロン100%伸度(%)30針規格11~14強度(Nm)12.2
全170種類を絞り込む
長さ(m)
色番
内容量
170種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18625267F79-#501箱(3巻)800401
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625276F79-#501箱(3巻)800402
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
18625285F79-#501箱(3巻)800403
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625294F79-#501箱(3巻)800404
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625303F79-#501箱(3巻)8009
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625312F79-#501箱(3巻)80012
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625328F79-#501箱(3巻)800114
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625337F79-#501箱(3巻)800117
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625346F79-#501箱(3巻)800136
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625355F80-#501巻300401
オープン
359
395(税込)
当日出荷
18625364F80-#501巻300402
オープン
359
395(税込)
当日出荷
18625373F80-#501巻300403
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
18625382F80-#501巻300404
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625398F80-#501巻3004
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625407F80-#501巻3005
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625416F80-#501巻3006
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
18625425F80-#501巻3007
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625434F80-#501巻3008
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625443F80-#501巻3009
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
18625452F80-#501巻30010
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625468F80-#501巻30011
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625477F80-#501巻30012
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
18625486F80-#501巻30013
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625495F80-#501巻30014
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625504F80-#501巻30015
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625513F80-#501巻30016
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625522F80-#501巻30017
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625538F80-#501巻30018
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625547F80-#501巻30019
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625556F80-#501巻30020
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625565F80-#501巻30021
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625574F80-#501巻30022
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625583F80-#501巻30023
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625592F80-#501巻30024
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625608F80-#501巻30025
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625617F80-#501巻30026
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
18625626F80-#501巻30027
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625635F80-#501巻30028
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625644F80-#501巻30029
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625653F80-#501巻30030
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625662F80-#501巻30031
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625678F80-#501巻30032
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
18625687F80-#501巻30033
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625696F80-#501巻30034
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625705F80-#501巻30035
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625714F80-#501巻30036
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625723F80-#501巻30037
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625732F80-#501巻30038
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625748F80-#501巻30039
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
18625757F80-#501巻30040
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 縫製
サービス業

ナイロン糸を売っているところが少ないなかで、これを購入できるのは助かります。

対象商品 : 18625276
2024-04-06
用途: 洋服のリフォーム時
建設業・工事業

凄く使う糸なので重宝しています。二回目の購入ですがまとめ買い出来ていいです

対象商品 : 18626265
2022-07-08
用途: 趣味のソーイング 服作り

このご時世で安易に人混みに行きたくないので最近はモノタロウさんで糸類を購入させて頂いております。大概の色や種類が揃うので助かっています。

対象商品 : 18626606
2020-02-14
用途: ストレッチ素材の作業服ズボンの裾上げ
プライミクスプラス株式会社サービス業

シャッペスパンに比べて、糸自体に伸縮性があるので使って正解でした。

対象商品 : 18625373
2019-06-27
用途: ニット生地のTシャツの制作
製造業

ニット糸は伸縮具合が最も良いこちらの商品が1番だと思い愛用しています。

対象商品 : 18625276
2017-12-08
用途: 洋裁
その他業種

丈夫で伸びもよく縫いやすい糸で大変気に言っています。これからもリピートしたいです。

対象商品 : 18625328
2017-07-27
用途: ニット洋服の仕立てに使う。
その他業種

ニット素材の生地を縫うときに塚今会うが大変丈夫できれいに縫えます。800m巻きは糸を替える手間がかからず便利でお気にいりです。

対象商品 : 18625373
2017-10-04
用途: Tシャツを作る時に使いたいと思います
医療・福祉・介護関連業

何にでも合わせやすい色なので重宝しています お安くて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする