フジックス[縫製用品]
巻きロックミシン糸
(1件のレビュー)
番手
#100
長さ(m)
1000
材質
ポリエステル100%
方向
左撚り
伸度(%)
20
針規格
ミシン針(9)
構成
56dtex 1×2
伸長力(N)[gf]
6.6[680]
内容量
1箱(3巻)
関連資料:
糸見本帳
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18638935
F86-#100
401
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18638944
F86-#100
402
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18638953
F86-#100
403
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18638962
F86-#100
2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18638978
F86-#100
8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18638987
F86-#100
13
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18638996
F86-#100
18
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639005
F86-#100
219
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639014
F86-#100
25
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639023
F86-#100
30
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639032
F86-#100
230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639048
F86-#100
35
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639057
F86-#100
123
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639066
F86-#100
243
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639075
F86-#100
46
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639084
F86-#100
48
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639093
F86-#100
50
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639102
F86-#100
62
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639118
F86-#100
64
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639127
F86-#100
56
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639136
F86-#100
72
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639145
F86-#100
88
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639154
F86-#100
85
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639163
F86-#100
205
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639172
F86-#100
92
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639188
F86-#100
261
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639197
F86-#100
91
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639206
F86-#100
99
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639215
F86-#100
103
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639224
F86-#100
274
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639233
F86-#100
279
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639242
F86-#100
110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639258
F86-#100
118
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639267
F86-#100
126
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639276
F86-#100
136
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639285
F86-#100
161
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639294
F86-#100
163
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639303
F86-#100
284
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639312
F86-#100
193
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639328
F86-#100
198
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください