フジックス[縫製用品]
ウーリーロックラメミシン糸
(1件のレビュー)
長さ(m)
1000
仕様
高伸縮
材質
ナイロン84%、ポリエステル16%
方向
片撚り
伸度(%)
38
針規格
ルーパー用/下糸用
構成
240dtex(フィルム:38dtex)
繊度(dtex)
270
伸長力(N)[gf]
8.9[910]
内容量
1箱(3巻)
関連資料:
糸見本帳
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18639732
1963
501
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639748
1963
502
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639757
1963
503
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639766
1963
504
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639775
1963
505
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639784
1963
506
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639793
1963
507
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639802
1963
508
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639818
1963
509
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639827
1963
510
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639836
1963
511
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639845
1963
512
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639854
1963
513
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639863
1963
514
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639872
1963
515
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください