高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ

高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ - 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ - 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ - 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ - 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ - 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ - 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ - 城東テクノ

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!

材質
(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP
タイプクッションフロア合わせタイプ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは90mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※クッションフロアは現場にて用意してください。加工寸法は同梱しています調整面板を型板として使ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18637614SPF-R4560C-IV410×560アイボリー点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個
30,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18637623SPF-R4560C-NL410×560ナチュラル点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個
30,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18637632SPF-R4560C-MB410×560ミディアムブラウン点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個
30,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18637648SPF-R4560C-DB410×560ダークブラウン点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個
30,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18637657SPF-R6060C-IV606×606アイボリー点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個
34,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18637666SPF-R6060C-NL606×606ナチュラル点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個
34,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18637675SPF-R6060C-MB606×606ミディアムブラウン点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個
34,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18637684SPF-R6060C-DB606×606ダークブラウン点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個
34,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする