曜日別特売

ペン 食塩水・糖度濃度計

ペン 食塩水・糖度濃度計 - アタゴペン 食塩水・糖度濃度計 - アタゴペン 食塩水・糖度濃度計 - アタゴペン 食塩水・糖度濃度計 - アタゴペン 食塩水・糖度濃度計 - アタゴ
(2件のレビュー)
電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8使用環境温度(℃)10~40内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
測定精度
目盛仕様
分解能
防水保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18673585PEN-JBrix0.0~85.0%(自動温度補正)Brix:±0.2%BrixBrix:0.1%JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673612PEN-SW(W)食塩水(g/100g)0.0~28.0%、(自動温度補正)±0.2%食塩水(g/100g)食塩水(g/100g):0.1%JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
18673628PEN-SW(WV)食塩水(g/100ml)0.0~33.0%、(自動温度補正)食塩水(g/100ml):±0.2%食塩水(g/100ml)食塩水(g/100ml):0.1%JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
18673637PEN-SW(Baume)食塩水ボーメ0.0~25.7°食塩水ボーメ±0.2°-食塩水ボーメ0.1°JIS-C0920IEC規格529、プリズムヘッド部(プリズムヘッド部は7級防浸形)、IP65(プリズムヘッド部はIP67)
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673594PEN-1stBrix0.0~85.0%(自動温度補正)Brix:±0.5%BrixBrix:0.1%JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
22,500
取扱い終了
18673603PEN-RI屈折率1.3200~1.5100、温度10.0~100℃屈折率:±0.0003(20℃水において)、温度:±1℃屈折率、温度屈折率:0.0001、温度:1℃JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
27,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18673585
2020-06-02
用途: 配合作業時

とにかく使いやすい。水道水でゼロ点出せたり、検体に突っ込んで測定できたり最高です。電池の金物がサビやすかったり、コストかけてほしいところが抜けてる感じはしました。

対象商品 : 18673603
2017-03-13
用途: ポリリン酸の状態確認
学校法人昭和大学

測定対象が水溶性ではあるが、とても粘っこい液体です。測定上限に近いレベルになると固体に近いので、へこみがあるタイプですと測定後にサンプルを取り除くのに苦労します。それで古いスコープタイプを使っていたのですが、このタイプであれば流水で流してしまうことができますので、後始末や連続測定が簡単になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする