モノタロウ

鉄製フレーム作業チェア(引出3段収納付)

鉄製フレーム作業チェア(引出3段収納付) - モノタロウ
(15件のレビュー)

自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。
シート下にはボールベアリング入りの引出し3段と小物トレーがあり、工具と一緒に移動できます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。

用途作業時の腰掛に質量(kg)10.2耐荷重(kg)150(均等荷重時)キャスター径(Φmm)60引出し内寸法(mm)320×195×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×460×430内容量1台
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しない。
※シートの上に立つなど、踏み台として使用しないでください。
※コンクリートの上など、硬く水平な場所で使用してください。
※耐荷重を超えないよう注意してください。
※錆防止のため、屋外や濡れる可能性のある場所で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18872403TLMS-D
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18872403TLMS-D39155875SC3TLMS-D 作業椅子 キャスター・引出3段付 モノタロウ 39155875作業椅子 キャスター・引出3段付モノタロウ1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18872403
2021-02-05
用途: 仕事場でPCに向かって作業する用
その他業種

イスの下に収納が出来るキャスター付きのイスがないかなーと検索したら、最初はバーコ社の価格が17900円する作業チェアを見つけたのですが、下をスクロールしたらこちらの商品が掲載されており、価格も安いし引き出しの数もバーコ社の物より多かったので購入してみました。
高さが390mmしかないという事を知っては購入してますが、自分の机だとあと5cmは高さが欲しかったですが、ニトリで買った厚くて硬めの円形クッションを敷いて高さを稼いでます。
かなり商品には満足してますが、あと5cm足りない高さ分でやや満足にしてみました。

対象商品 : 18872403
2019-03-05
用途: 溶接作業時

まだ使用期間は短いですが、安定感があり作業能率もあがりそうです。
ただ、組み立て用に付属していた六角レンチは4mmのものでしたが、
部品のナット類のサイズが5mmだったため使用できませんでした。
六角レンチは自前のものがあったので問題ありませんでしたが…。
たまたまなのか分かりませんが購入される方はお気をつけください。

対象商品 : 18872403
2018-07-18
用途: バイク整備に使用

バイク整備に座って作業する事が多いので重宝します。
良く使う工具も入れておけるので一石二鳥です。
引き出しは少し重い感じがしますが、移動中に勝手に開いてこないので具合はいい感じです。

対象商品 : 18872403
2018-06-06
用途: 下回りの整備等
三ツ渕接骨院医療・福祉・介護関連業

他の人が書いているように専用の中敷きあればいいと思います。まあ100均でそろいますが。あとは自分である程度、樹脂のバリ取りできる人であれば満足です。いい商品だと思います。

対象商品 : 18872403
2017-04-05
用途: 車両点検時
株式会社ヨシオカ

こちらの椅子を使って作業をしていましたところ、工具は然程入れてもいない状態で1ヶ月もたたない使用期間でキャスターのネジ部が破損しました。
同じような椅子を使っていた時同じように壊れたのでネジロック剤も使って組み立てたのにこの様な状況になってしまいました。
出来ることなら新たなキャスターを送っていただくか返品も考慮しております。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 18872403
2016-12-02
用途: 自転車用工具入れとして
製造業

自転車用の工具入れとして購入しました。
引き出しに、ゴムマットが引いていないので、改めてマットを別購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 18872403
2017-01-26
用途: バイクのメンテナンス時
運輸・通信業

塗装は汚い、歪みがある、引出は動きが悪い。安かろう悪かろうです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 18872403
2016-02-25
用途: 工具整理になります、椅子の予備にも・・・
小林電子設計

しかりした造りです。腰掛ても安定してます。引出4段あれば良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする