SKYキャスター Φ100・Φ125

SKYキャスター Φ100・Φ125 - ユーエイキャスターSKYキャスター Φ100・Φ125 - ユーエイキャスターSKYキャスター Φ100・Φ125 - ユーエイキャスターSKYキャスター Φ100・Φ125 - ユーエイキャスターSKYキャスター Φ100・Φ125 - ユーエイキャスターSKYキャスター Φ100・Φ125 - ユーエイキャスター
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18641884SKY-R100SUE-110010100×5882×40171~148
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
18641893SKY-R100SUE-210020100×5882×40171~154
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
18641902SKY-R100SUE-310030100×5882×40171~158
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
18641918SKY-R100SUES-110010100×5882×40171~148
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
18641927SKY-R100SUES-210020100×5882×40171~154
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
18641936SKY-R100SUES-310030100×5882×40171~158
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
18641945SKY-R125SUE-112510100×5882×40193~167
オープン
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
18641954SKY-R125SUE-212520100×5882×40193~173
オープン
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
18641963SKY-R125SUE-312530100×5882×40193~177
オープン
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
18641972SKY-R125SUES-112510100×5882×40193~167
オープン
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
18641988SKY-R125SUES-212520100×5882×40193~173
オープン
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
18641997SKY-R125SUES-312530100×5882×40193~177
オープン
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642006SKY-S100SUE-110010100×5882×40171~148
オープン
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642015SKY-S100SUE-210020100×5882×40171~154
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642024SKY-S100SUE-310030100×5882×40171~158
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642033SKY-S100SUES-110010100×5882×40171~148
オープン
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642042SKY-S100SUES-210020100×5882×40171~154
オープン
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642058SKY-S100SUES-310030100×5882×40171~158
オープン
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642067SKY-S125SUE-112510100×5882×40193~167
オープン
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642076SKY-S125SUE-212520100×5882×40193~173
オープン
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642085SKY-S125SUE-312530100×5882×40193~177
オープン
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642094SKY-S125SUES-112510100×5882×40193~167
オープン
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642103SKY-S125SUES-212520100×5882×40193~173
オープン
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
18642112SKY-S125SUES-312530100×5882×40193~177
オープン
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする