曜日別特売

低床式重荷重用キャスター HT型

低床式重荷重用キャスター HT型 - ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター HT型 - ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター HT型 - ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター HT型 - ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター HT型 - ユーエイキャスター
(2件のレビュー)
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18644623HT-50GNB,M16×4050100M164074強化ナイロン車
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18644632HT-50GNB,M20×4050100M204074強化ナイロン車
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18644648HT-50GNBS,M16×4050100M164074強化ナイロン車
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18644657HT-50GNBS,M20×4050100M204074強化ナイロン車
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18644666HT-50MC,M16×4050100M164074モノマーキャストナイロン
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
18644675HT-50MC,M20×4050100M204074モノマーキャストナイロン
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
18644684HT-50MCE,M16×4050100M164074導電性モノマーキャストナイロン
オープン
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644693HT-50MCE,M20×4050100M204074導電性モノマーキャストナイロン
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
18644702HT-50MCES,M16×4050100M164074導電性モノマーキャストナイロン
オープン
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644718HT-50MCES,M20×4050100M204074導電性モノマーキャストナイロン
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
18644727HT-50MCS,M16×4050100M164074モノマーキャストナイロン
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
18644736HT-50MCS,M20×4050100M204074モノマーキャストナイロン
オープン
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644745HT-65AU,M16×4065150M164093ウレタン(B入)
オープン
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644754HT-65AU,M20×4065150M204093ウレタン(B入)
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
18644763HT-65GNB,M16×4065150M164093強化ナイロン(B入)車
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
18644772HT-65GNB,M20×4065150M204093強化ナイロン(B入)車
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
18644788HT-65GNBS,M16×4065150M164093強化ナイロン(B入)車
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
18644797HT-65GNBS,M20×4065150M204093強化ナイロン(B入)車
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
18644806HT-65MC,M16×4065150M164093モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
18644815HT-65MC,M20×4065150M204093モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
18644824HT-65MCE,M16×4065150M164093導電性モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644833HT-65MCE,M20×4065150M204093導電性モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644842HT-65MCES,M16×4065150M164093導電性モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644858HT-65MCES,M20×4065150M204093導電性モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644867HT-65MCS,M16×4065150M164093モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
18644876HT-65MCS,M20×4065150M204093モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
18644885HT-65PB,M16×4065150M164093フェノール(B入)車
オープン
3,698
4,068(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644894HT-65PB,M20×4065150M204093フェノール(B入)車
オープン
3,698
4,068(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644903HT-65PBS,M16×4065150M164093フェノール(B入)車
オープン
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644912HT-65PBS,M20×4065150M204093フェノール(B入)車
オープン
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644928HT-75AU,M16×4075160M1640107ウレタン(B入)
オープン
3,698
4,068(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644937HT-75AU,M20×4075160M2040107ウレタン(B入)
オープン
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
18644946HT-75GNB,M16×4075160M1640107強化ナイロン(B入)車
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18644955HT-75GNB,M20×4075160M2040107強化ナイロン(B入)車
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
18644964HT-75GNBS,M16×4075160M1640107強化ナイロン(B入)車
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
18644973HT-75GNBS,M20×4075160M2040107強化ナイロン(B入)車
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18644982HT-75MC,M16×4075160M1640107モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
18644998HT-75MC,M20×4075160M2040107モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
18645007HT-75MCE,M16×4075160M1640107導電性モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
18645016HT-75MCE,M20×4075160M2040107導電性モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
9,198
10,118(税込)
14日以内出荷
返品不可
18645025HT-75MCES,M16×4075160M1640107導電性モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
18645034HT-75MCES,M20×4075160M2040107導電性モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
18645043HT-75MCS,M16×4075160M1640107モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
18645052HT-75MCS,M20×4075160M2040107モノマーキャストナイロン(B入)
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
18645068HT-75PB,M16×4075160M1640107フェノール(B入)車
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
返品不可
18645077HT-75PB,M20×4075160M2040107フェノール(B入)車
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
返品不可
18645086HT-75PBS,M16×4075160M1640107フェノール(B入)車
オープン
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
18645095HT-75PBS,M20×4075160M2040107フェノール(B入)車
オープン
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18644648
2018-05-30
用途: 300Kgの反物を乗せて移動する架台に取り付けました

安全面を考えて、架台を100角鋼材に変更したので、キャスター自体が小さく見えます。

1が参考にしています
対象商品 : 18644632
2019-07-16
用途: 作業台
株式会社井光製作所建設業・工事業

画像ではストッパーがついていたので注文しましたが、
商品にはストッパーはついていませんでした。
商品のところにストッパーがついているかいないのかを
わかりやすく明記して欲しいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする