吉沼硝子
ガラス正油入れ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容器(mL)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00586407
800
90
蓋表:18-8ST、蓋裏:ABS樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
00587125
80
130
蓋表:18-8ST、蓋裏:ABS樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
00585682
900
90
蓋表:18-8ST、蓋裏:P.P樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください