3M(スリーエム)
使い捨て式防じんマスク(DS2)
(1件のレビュー)
のれん型排気弁により排気抵抗を低く抑えるため、呼気の熱気やムレをスムーズに排出し不快感を軽減します。
刺激臭に対応する活性炭付きです。
用途
溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
区分
DS2
サイズ
レギュラー
質量(g)
19
タイプ
使い捨て
入数(枚)
10
国家検定合格番号
TM631
使用限度時間(h)
9時間
活性炭
入り
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
内容量
1箱(10枚)
注意
※労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありませんので、使用に際してはご注意ください。
※局排措置を行い、許容濃度以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18646547
9926-DS2
¥
8,126
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
3M(TM) 使い捨て式防じんマスク -排気弁付き-
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった