(5件のレビュー)

オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。
アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。
のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。
マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。
活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。
カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。

用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております形状カップ型サイズレギュラー区分DL2質量(g)20.5タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)99.6国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610使用限度時間(h)14活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10内容量1箱(10枚)
注意
※労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありませんので、使用に際してはご注意ください。
※局排措置を行い、許容濃度以下でご使用ください。
※使用限度時間が14時間に変更になりました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18646556No.8577-DL2
9,105
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18646556
2023-12-14
用途: 粉塵取扱い作業
日鉄めっき鋼管株式会社

唯一、ミスト対応で毎月10箱購入しております。
外観、機能共に大評判で継続して購入させていただきます。

対象商品 : 18646556
2021-12-04
用途: 旋盤での金属加エ時
製造業

旋盤での金属加工時に機械油を使用、加工後にシンナ一を含んだ液体で油を落とします。油自体、加工時に出る油の焼けた煙、シンナー臭等は気にならなくなりました。以前は防塵防毒マスクをしていたのですが面体がひび割れて本体ごと交換になりコストロスが大きいので活性炭入りのマスクをさがしていた所、DLクラス2で活性炭入りはこのマスクしかないので購入を決めた。気になる点はサイズとすぐにのびてしまうゴム紐と値段です。

2が参考にしています
対象商品 : 18646556
2021-12-28
用途: 平日に
その他業種

今のままで良いと思うので、特にないです  

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 18646556
2020-05-09
用途: 硬質木材研磨時に使用。
製造業

硬質な木材を研磨する時や雲母粉等を使用する時に使用。DL2クラスなのでインフルエンザ流行季節にも付けている。

対象商品 : 18646556
2016-03-03
用途: メッキ作業
中京金属株式会社

粉塵、臭気の対応は良いが、フィット感がいまいちで、ゴムを止めてあるホチキスが直接ほほに当たりやや痛い時がある。金具に緩衝材を貼ってもらえると良いのでは。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする