マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 段付飯碗 嵯峨野
食器の種類
和食器
色
嵯峨野
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18649058
A54BSAG
身
400
131×61
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649067
A54CSAG
蓋
-
119×36
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください