曜日別特売

高感度タッチ スマホケースM 4.7インチ iphone6対応

高感度タッチ スマホケースM 4.7インチ  iphone6対応 - LEAD(リード工業)高感度タッチ スマホケースM 4.7インチ  iphone6対応 - LEAD(リード工業)高感度タッチ スマホケースM 4.7インチ  iphone6対応 - LEAD(リード工業)高感度タッチ スマホケースM 4.7インチ  iphone6対応 - LEAD(リード工業)
(1件のレビュー)

バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。

仕様4.7インチ(iphone6対応)長さ(mm)140幅(mm)70サイズM奥行(mm)15内容量1個
注意
※クランプは別売りです。車両に合わせてそれぞれお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18672553KS-210A
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18672553
2020-07-08
用途: バイクに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

現行iPhoneも普通に収納可能でした!ある程度の防水機能もあるので、急な雨でも大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする