曜日別特売

CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル

CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル - サンドビック
材質1620内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607169141U000-0400-050-XA3570.564
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
607169231U000-0400-075-XA3570.7564
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
607169321U000-0400-100-XA463184
15,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
607169411U000-0400-150-XA4631.584
15,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
607170021U000-0800-600-XA41046208
69,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
607169931U000-0600-500-XA4925166
44,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
607169841U000-0600-400-XA4834146
35,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
607169751U000-0500-300-XA4833125
27,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
607169661U000-0500-250-XA4722.5105
21,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
607169571U000-0500-200-XA4722105
21,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
607125651C050-0100-045-XA4572.561
8,540
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607125741C050-0150-045-XA41004.25101.5
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607125831C050-0150-060-XA41007.35101.5
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
607125921C050-0200-045-XA580381.5
11,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
607126011C050-0300-045-XA6834.5122
25,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする