曜日別特売

タイヤブラシハンドル

タイヤブラシハンドル - JET INOUE(ジェットイノウエ)タイヤブラシハンドル - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

短いグリップで力強く洗車&ワックスがけができます!

用途清掃・お手入れ適合用途タイヤ洗浄材質PP(ブラシ部)、PVC(持ち手)寸法(mm)85(持ち手部分)種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)100×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18673122593453
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18673122
2018-01-04
用途: トラック用なのでしょうが

私は乗用車に使う為に購入。ブラシがかなり固めなので、ホイールへの傷を気にされる方にはお勧めはしませんが、柄が短く扱いやすいのでタイヤだけを擦ることが出来、私は問題なく使っていけそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする