曜日別特売

ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ

ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。

ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
使用圧力範囲(MPa)
定格電圧(V)
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16358545AD-SL131-303D-DA1単方向単動0.15~0.9AC100P.A:Rc3/8
66,820
53,980
59,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358554AD-SL131-303D-DA2単方向単動0.15~0.9AC200P.A:Rc3/8
66,820
53,980
59,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358563AD-SL131-303D-DA3単方向単動0.15~0.9AC110P.A:Rc3/8
66,820
53,980
59,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358572AD-SL131-303D-DD2単方向単動0.15~0.9DC24P.A:Rc3/8
66,820
53,980
59,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358588AD-SL131-304D-DA1単方向単動0.15~0.9AC100P.A:Rc1/2
66,820
57,980
63,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358597AD-SL131-304D-DA2単方向単動0.15~0.9AC200P.A:Rc1/2
66,820
53,980
59,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358606AD-SL131-304D-DA3単方向単動0.15~0.9AC110P.A:Rc1/2
66,820
53,980
59,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358615AD-SL131-304D-DD2単方向単動0.15~0.9DC24P.A:Rc1/2
66,820
53,980
59,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358624AD-SL131-506D-DA1単方向単動0.15~0.9AC100P.A:Rc3/4
78,900
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358633AD-SL131-506D-DA2単方向単動0.15~0.9AC200P.A:Rc3/4
78,900
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358642AD-SL131-506D-DA3単方向単動0.15~0.9AC110P.A:Rc3/4
78,900
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358658AD-SL131-506D-DD2単方向単動0.15~0.9DC24P.A:Rc3/4
78,900
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358667AD-SL131-508D-DA1単方向単動0.15~0.9AC100P.A:Rc1
78,900
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358676AD-SL131-508D-DA2単方向単動0.15~0.9AC200P.A:Rc1
78,900
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358685AD-SL131-508D-DA3単方向単動0.15~0.9AC110P.A:Rc1
78,900
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358694AD-SL131-508D-DD2単方向単動0.15~0.9DC24P.A:Rc1
78,900
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
16358703AD-SL131-810D-DA1単方向単動0.2~0.9AC100P.A:Rc1 1/4
153,990
129,800
142,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
16358712AD-SL131-810D-DA2単方向単動0.2~0.9AC200P.A:Rc1 1/4
153,990
129,800
142,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
16358728AD-SL131-810D-DA3単方向単動0.2~0.9AC110P.A:Rc1 1/4
153,990
129,800
142,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
16358737AD-SL131-810D-DD2単方向単動0.2~0.9DC24P.A:Rc1 1/4
153,990
129,800
142,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
16358746AD-SL131-812D-DA1単方向単動0.2~0.9AC100P.A:Rc1 1/2
153,990
129,800
142,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
16358755AD-SL131-812D-DA2単方向単動0.2~0.9AC200P.A:Rc1 1/2
153,990
129,800
142,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
16358764AD-SL131-812D-DA3単方向単動0.2~0.9AC110P.A:Rc1 1/2
153,990
129,800
142,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
16358773AD-SL131-812D-DD2単方向単動0.2~0.9DC24P.A:Rc1 1/2
153,990
129,800
142,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
16358782AD-SL131-916D-DA1単方向単動0.2~0.9AC100P.A:Rc2
167,770
159,800
175,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
16358798AD-SL131-916D-DA2単方向単動0.2~0.9AC200P.A:Rc2
167,770
159,800
175,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
16358807AD-SL131-916D-DA3単方向単動0.2~0.9AC110P.A:Rc2
167,770
159,800
175,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
16358816AD-SL131-916D-DD2単方向単動0.2~0.9DC24P.A:Rc2
167,770
159,800
175,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
16359105AD-SL231-303D-DA12方向単動0.15~0.9AC100P.A:Rc3/8
66,820
53,980
59,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359114AD-SL231-303D-DA22方向単動0.15~0.9AC200P.A:Rc3/8
66,820
53,980
59,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359123AD-SL231-303D-DA32方向単動0.15~0.9AC110P.A:Rc3/8
66,820
53,980
59,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359132AD-SL231-303D-DD22方向単動0.15~0.9DC24P.A:Rc3/8
66,820
53,980
59,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359148AD-SL231-304D-DA12方向単動0.15~0.9AC100P.A:Rc1/2
66,820
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
16359157AD-SL231-304D-DA22方向単動0.15~0.9AC200P.A:Rc1/2
66,820
53,980
59,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359166AD-SL231-304D-DA32方向単動0.15~0.9AC110P.A:Rc1/2
66,820
53,980
59,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359175AD-SL231-304D-DD22方向単動0.15~0.9DC24P.A:Rc1/2
66,820
53,980
59,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359184AD-SL231-506D-DA12方向単動0.15~0.9AC100P.A:Rc3/4
78,900
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359193AD-SL231-506D-DA22方向単動0.15~0.9AC200P.A:Rc3/4
78,900
63,980
70,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359202AD-SL231-506D-DA32方向単動0.15~0.9AC110P.A:Rc3/4
78,900
63,980
70,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359218AD-SL231-506D-DD22方向単動0.15~0.9DC24P.A:Rc3/4
78,900
63,980
70,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359227AD-SL231-508D-DA12方向単動0.15~0.9AC100P.A:Rc1
78,900
63,980
70,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359236AD-SL231-508D-DA22方向単動0.15~0.9AC200P.A:Rc1
78,900
63,980
70,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359245AD-SL231-508D-DA32方向単動0.15~0.9AC110P.A:Rc1
78,900
63,980
70,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359254AD-SL231-508D-DD22方向単動0.15~0.9DC24P.A:Rc1
78,900
63,980
70,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
16359263AD-SL231-810D-DA12方向単動0.2~0.9AC100P.A:Rc1 1/4
153,990
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
16359272AD-SL231-810D-DA22方向単動0.2~0.9AC200P.A:Rc1 1/4
153,990
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
16359288AD-SL231-810D-DA32方向単動0.2~0.9AC110P.A:Rc1 1/4
153,990
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
16359297AD-SL231-810D-DD22方向単動0.2~0.9DC24P.A:Rc1 1/4
153,990
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
16359306AD-SL231-812D-DA12方向単動0.2~0.9AC100P.A:Rc1 1/2
153,990
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
16359315AD-SL231-812D-DA22方向単動0.2~0.9AC200P.A:Rc1 1/2
153,990
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする