曜日別特売

レーザーロボ グリーン Neo31 BRIGHT 三脚・受光器セット

レーザーロボ グリーン Neo31 BRIGHT 三脚・受光器セット - シンワ測定

1.抜群の視認性・・・赤色よりも視覚的に見やすいとされる緑色のレーザーを採用しています。
2.ダイレクト式半導体レーザー採用・・・低温・高温での安定性に優れたダイレクト式を採用しました。(動作温度範囲:約-10~60℃)波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。
3.選べる5つの照射パターン・・・上面パネルのボタンで5つの照射パターンの切り替えができます。
4.水平調整三脚アダプターを標準装備・・・三脚上で簡単に水平出しができます。
5.雨でも安心・・・防塵・防水構造ボディでホコリの多い現場、急な雨でも安心です。
6.バックライト付気泡管・・・気泡管はバックライト付で、切り替え操作はすべて上面パネルで行えます。
7.ACアダプター付・・・長時間の使用が可能です。

警告
【傾斜時警告】自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)
【電池消耗警告】スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(約0.5秒間隔)
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本トラスコ品番756-9599質量(g)約1200(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×180(ボディ部Φ94)直角精度90°±0.03°光源可視半導体レーザー波長(nm)520(緑)、下部スポット650(赤)自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動連続使用可能時間<単3アルカリ乾電池・20℃で使用した場合>【1モード】横:約14時間(※電源スイッチをONにすると自動的に1モードになります。)、【2モード】正面縦横+地墨:約5時間、【2フルモード】約3.5時間、【3モード】縦+地墨:約12時間、矩+地墨:約5時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)※使用する作業環境により異なります。指示精度7.5mで±1mm防塵防水性能保護等級IP54(乾電池使用時)※防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の浸入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。出力(mW)1以下(JISクラス2)光路幅(mm)5mで約1.8mm(7.5mで約2mm)ライン出射角(°)約130(縦)、約120(横)回転微調整範囲(°)約5(5mで約500mm)鉛直精度3mで±1mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1876858478285
120,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 レーザーロボ グリーン Neo31 BRIGHT 三脚・受光器セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする