AUX延長ケーブル

AUX延長ケーブル - ENDY

AUX外部入力を手元に引き出します。

仕様OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 、配線表示チューブ、裂け防止フリーストッパー 、固定用両面テープ、ねじセット添付長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18733112EAC-2612
1,630
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする