ゼットライト LED リベルラ

ゼットライト LED リベルラ - 山田照明

薄さ5.4mmの灯体でスタイリッシュ。LED光源で省エネ・長寿命なデスクスタンド。
LEDのクリアな光は、ほとんど熱も持たないので快適。
面発光の灯体をはずしても使用可能。
セードのみを簡単に取り外せ、厚さ50mmまでのところに留めつけることができます。
軽いタッチで点灯できるスイッチ。
独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。
白熱灯40W相当の明るさ。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、
高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。

付属品本体クランプ(スタンド付属)取付可能厚50mmまで、専用ACアダプター寸法(mm)セード幅297×62・高340・全長331材質/仕上アルミ/アクリル/ステンレス質量(kg)1.2消費電力(W)5コード長さ(m)1.8全光束(Lm)102色温度(K)5000取付け方法ベースタイプエネルギー消費効率(Lm/W)20.4LED一体型LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式ソフトスタート調光点灯方法0→100%→25%→0直下照度(Lx)807演色指数(Ra)70電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734537ZM-100B
28,400
取扱い終了
18734546ZM-100R
28,400
取扱い終了
18734555ZM-100SL
28,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする