キャスターバック

キャスターバック - ホーザンキャスターバック - ホーザンキャスターバック - ホーザンキャスターバック - ホーザンキャスターバック - ホーザンキャスターバック - ホーザンキャスターバック - ホーザンキャスターバック - ホーザン
(1件のレビュー)

工具など、重たい荷物の持ち運びを楽にするキャスターバッグ。
2層構造で工具と書類等を分けて収納できます。
機内持ち込みサイズのため、短期出張用のバッグとしても便利です。

付属品ショルダーベルト、レインカバー質量(kg)3.2材質(本体)ポリエステル容量(L)21耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)445外寸法・高さ(mm)335外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)320有効内寸法・幅(mm)430内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734607B-701445×200×335ブラック
17,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

B-701 キャスターバッグ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18734607
2018-07-10
用途: サービスエンジニアの業務で工具等を持ち運ぶのに使う

使いやすい。
キャスターもついているので、手がふさがらなくて助かっている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする