ニチバン
カートンテープ6250PF
タイプ
テープのみ
伸び(%)
160
主な用途
梱包用
保持力(mm)
2050(min/25×25mm 9.8N荷重)
ボールタック
No.32
粘着力(N/10mm)
2.1
引張強度(N/25mm)
91.8
高速巻戻し力(30m/min)
4.7(N/50mm)
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18740417
6250PF
透明
48
100
0.046
2.1N/10mm
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
18740426
6250PF
透明
48
1000
0.046
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください