曜日別特売

折りたたみベッド

折りたたみベッド - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

低反発のウレタンを使用した、組み立て不要の折りたたみベッドです。通気性の良いメッシュ状のマットカバーを使用しており、14段階のリクライニング機能が付いています。ベッドの底部にはホルムアルデヒドの放出量を抑えた合板を使用しているので、安心してお使い頂けます。

マットタイプ低反発種類折りたたみベッド機能14段階リクライニング折りたたみ寸法(mm)910×300×1080トラスコ品番484-8390材質側地:ポリエステル、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム・不織布、合板質量(kg)約25.8最大使用荷重(kg)約90寸法(幅×奥行×高さ)(mm)910×2010×345内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18741476OTB-TRN
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18741476OTB-TRN11497800OTB-TRROTB-TRN 折りたたみベッド 低反発 アイリスオーヤマ 11497800折りたたみベッド 低反発アイリスオーヤマ1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18741476
2020-05-06
用途: 毎日の睡眠
農・林・水産業

他の折りたたみ式と比べると値段差、寝心地がだんとつにお勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする