硬質6つ折りマットレス

硬質6つ折りマットレス - アイリスオーヤマ硬質6つ折りマットレス - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

体の沈み込みが少ないかためタイプのマットレスです。使用しない時は6つに畳んでコンパクトに収納できます。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)970×1950×30硬さ(N)182(かため)材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※布団の下で使用するタイプ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18741677MTRC-S
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18741677
2021-01-19
用途: 普通に就寝用です
サービス業

6つ折りなので収納性は良し、最初はウレタン臭が若干強かったですが時間とともに収まりました。
好みにも寄ると思いますが、薄目なので程よい硬さと思いました。
安価で手軽に試せると思います

対象商品 : 18741677
2015-11-25
用途: 就寝

薄いですが、結構いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする