硬質3つ折りマットレス

硬質3つ折りマットレス - アイリスオーヤマ硬質3つ折りマットレス - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

体の沈み込みが少ない硬めタイプのマットレスです。使用しない時は3つに畳んでコンパクトに収納できます。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)970×1950×40硬さ(N)190(かため)材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※布団の下で使用するタイプ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18741695MTRH-S
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18741695
2023-01-03
用途: 仮眠用ベッド
サービス業

非常に使い心地が良い。よく寝る事が出来ます。敷き布団の代わりになる。

対象商品 : 18741695
2017-07-11
用途: 寝具
その他業種

4㎝を買いましたが十分です。6㎝だと体感を知りたいです

対象商品 : 18741695
2016-05-24
用途: 自身の睡眠用
建設業・工事業

加齢に伴う姿勢変化(背骨)による腰痛改善のため、従来のベッドマットレスの上に重ねて使用し、Wクッションとすることにより、適度なクッションを作り、かつ 身体が沈み込みすぎないように 硬質ウレタンフォームマットレスを使用、予想した通りの、柔らか過ぎず 弾力のあるベッドメイクを作ることに成功 特に年配者にお勧めします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする