曜日別特売

スキニーキャニスター

スキニーキャニスター - HARIO
(4件のレビュー)

オールクリアなので清潔感があり、中身が良く見えます。
ドライフルーツから野菜漬けの保存まで多様にお使いいただけます。
手になじみやすいスリムなタイプです。

材質蓋部分:プラスチック(AS樹脂)、本体:耐熱ガラス本体寸法(mm)奥行75本体幅(mm)75内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18742237SCN-200T200(実用)
1,000
取扱い終了
18742246SCN-400T400(実用)
1,100
取扱い終了
18742255SCN-700T700(実用)
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18742255
2020-11-26
用途: 苔テラリウム制作
株式会社ズークサービス業

透明度が高いので、中に入れた苔の色が綺麗に見ることができます。
また密閉可能なパッキン付きの蓋が付いているので、中に入れた水も蒸発しにくく、苔の水やりもとても楽です。

2が参考にしています
対象商品 : 18742246
2020-10-03
用途: 自家製ピクルスなどの食品の保存
サービス業

握力に問題のある私でもしっかり掴める太さです。冷蔵庫から出すときに掴み損ねるかもしれないという不安から解消されました。使い勝手が良いので追加で購入済みです。

1が参考にしています
対象商品 : 18742246
2019-03-07
用途: 砂糖入れ
KAN SOUND LAB.

開け閉めがワンタッチ。高級感もありコンパクトで便利です!

1が参考にしています
対象商品 : 18742246
2018-10-04
用途: 透明骨格標本の容器
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

透明骨格標本を収納する容器として使用。
透明度もゆがみもなく安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする