NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
照光ボタン(KP用)
適合
超高輝度3色発光LED用ボタン
色
(レンズ)乳白
ボタン形状
角
ボタン色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18743427
KP01-BCN
15×15×7
¥
109
¥
108
¥
119
(税込)
42日以内出荷
返品不可
18743436
KP01-ACN
12×12×6.5
¥
109
¥
108
¥
119
(税込)
42日以内出荷
返品不可
18743445
KP01-CCN
17.4×17.4×7
¥
109
¥
108
¥
119
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった