NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ
(1件のレビュー)
機能動作
ON-(ON)
()はモメンタリ
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
角
端子形状
PC端子
使用温度範囲(℃)
-25~+50
フランジ
フランジなし・バリアなし
LED
超高輝度LED(輝度レベル2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光色
電流容量
接点材質
回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18743655
UB-15H2SKP1RM-A11S
赤・緑
5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC
銀
単極双投
¥1,339
取扱い終了
返品不可
18743664
UB-25H2SKP4RM-A11S
赤・緑
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通・適合電圧範囲 20mV~28V・適合電流範囲 0.1mA~0.1A
金メッキ
2極双投
¥1,489
取扱い終了
返品不可
18743673
UB-15H2SKP4BD-A11S
青・橙
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通・適合電圧範囲 20mV~28V・適合電流範囲 0.1mA~0.1A
金メッキ
単極双投
オープン
取扱い終了
返品不可
18743682
UB-25H2SKP4BD-A11S
青・橙
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通・適合電圧範囲 20mV~28V・適合電流範囲 0.1mA~0.1A
金メッキ
2極双投
¥1,489
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください