耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
電流容量(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)色ハウジング頭部:透明種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐電圧AC500V 1分間以上別売付属品キャップ(AT-4064)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状透明ショートプラスチック レバー機能動作ON-ON回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上内容量1個