全面照光トグルスイッチ Gシリーズ

全面照光トグルスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
80以下(20mV 10mAにて)
導電部抵抗を除く接点部は50以下
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上内容量1個
全7種類を絞り込む
端子形状
LED色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
端子形状
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※照光時18743743G-12CVMPC-V
468
459
505(税込)
当日出荷
18743752G-12CHRMPC-H赤/緑
551
549
604(税込)
32日以内出荷
返品不可
18743768G-12CPRMPC赤/緑
509
499
549(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
18743777G-12CPRPC
424
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
18743786G-12CVRMPC-V赤/緑
551
549
604(税込)
当日出荷
18743795G-12CPYPC
424
419
461(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
※照光時18743804G-12CPMPC
424
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする