VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟

VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせ内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
シース外径(Φmm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
定格温度(℃)
定格電圧(V)
適合規格
導体サイズ(mm2)
導体構成(本/mm)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
難燃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18756133ターボフレックスUL2517 22AWG(0.3SQ) x 6C60.756.50.96041.550.4105300UL758、CSA C22.2 No.2100.365/0.0859.1UL VW-1、cUL FT1
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756142ターボフレックスUL2517 22AWG(0.3SQ) x 8C80.756.90.97531.550.4105300UL758、CSA C22.2 No.2100.365/0.0859.1UL VW-1、cUL FT1
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756158ターボフレックスUL2517 20AWG(0.5SQ) x 6C60.967.919051.960.5電安法:75、UL:105、cUL:105100未満UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法0.5108/0.0835.6UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756167ターボフレックスUL2517 20AWG(0.5SQ) x 8C80.969.1111541.960.5電安法:75、UL:105、cUL:105100未満UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法0.5108/0.0835.6UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756176ターボフレックスUL2517 19AWG(0.75SQ) x 2C21.16.716082.30.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法0.7567/0.1225.3UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756185ターボフレックスUL2517 19AWG(0.75SQ) x 3C31.17.117082.30.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法0.7567/0.1225.3UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756194ターボフレックスUL2517 19AWG(0.75SQ) x 4C41.17.718582.30.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法0.7567/0.1225.3UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756203ターボフレックスUL2517 19AWG(0.75SQ) x 6C61.19.1111572.30.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法0.7567/0.1225.3UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756212ターボフレックスUL2517 19AWG(0.75SQ) x 8C81.110.6116062.30.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法0.7567/0.1225.3UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756228ターボフレックスUL2517 17AWG(1.25SQ) x 2C21.57.6180142.70.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法1.25112/0.1215.2UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756237ターボフレックスUL2517 17AWG(1.25SQ) x 3C31.58195142.70.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法1.25112/0.1215.2UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756246ターボフレックスUL2517 17AWG(1.25SQ) x 4C41.58.71115142.70.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法1.25112/0.1215.2UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756264ターボフレックスUL2517 17AWG(1.25SQ) x 8C81.512121592.70.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法1.25112/0.1215.2UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756273ターボフレックスUL2517 15AWG(2SQ) x 2C21.88.211002030.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法280/0.189.83UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756282ターボフレックスUL2517 15AWG(2SQ) x 3C31.88.711252030.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法280/0.189.83UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756298ターボフレックスUL2517 15AWG(2SQ) x 4C41.89.511552030.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法280/0.189.83UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756255ターボフレックスUL2517 17AWG(1.25SQ) x 6C61.510.31160102.70.6電安法:75、UL:105、cUL:105電安法 300、UL 300、cUL 300UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法1.25112/0.1215.2UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする