曜日別特売

AVAND-Ⅱ チークパッドセット

AVAND-Ⅱ チークパッドセット - OGK KABUTOAVAND-Ⅱ チークパッドセット - OGK KABUTOAVAND-Ⅱ チークパッドセット - OGK KABUTOAVAND-Ⅱ チークパッドセット - OGK KABUTO
(5件のレビュー)
セット内容左右×1set内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18752527-XS(29mm)
4,000
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
18752536-S(24mm)
4,000
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
18752545-M(24mm)
4,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
18752554-L(20mm)
4,000
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
18752563-XL(16mm)
4,000
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
18752572-XXL(12mm)
4,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 愛用ヘルメットの内装洗い替え

使っていると汚れてきたりスポンジのヘタリで劣化してきたりするので洗い替えを用意して使ってます。洗い替えがあると清掃時に交換すればすぐに使えるしこのAVANDは使い慣れてて軽いのでずっと使っていたいので定期的に購入しています。

対象商品 : 18752545
2022-04-26
用途: 劣化したパッドの交換用

AVANDシリーズはチークパッドがへたりやすいように感じるので、定期的に交換しています。いつでも購入できるので助かっています。

対象商品 : 18752554
2021-09-09
用途: 交換パーツとして使用
その他業種

純正品だけあって、スムーズに交換できヘルメットが新品のようにフィットしとても気持ちよく使用できました。

対象商品 : 18752554
2020-07-09
用途: ヘルメットメンテ
板橋商事 株式会社運輸・通信業

近くのバイク用品店がなくなってからは、モノタロウしか無い!本当に何でも揃うからいい!

対象商品 : 18752563
2017-08-06
用途: ヘルメットのチークパッド交換
その他業種

OGKKabutoのAVANDⅡヘルメットを使用中。チークパッドをインカム取り付けや洗濯などで何度も取り外したらパッドとプラスチックのつなぎ部分が裂けてきました。ヘルメットを新しくすることも検討しましたが、この価格でチークパッドを購入できるならと本商品を購入。新しいチークパッドは張りもあり気持ち良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする