曜日別特売

フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V

フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V - マルヤス機械フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V - マルヤス機械フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V - マルヤス機械

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。

用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20内容量1台
441件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
機幅(mm)
速度(m/min)
機長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19120763FB2C-UD-309-100-100-K-12.510046015025.6/30.7(50/60Hz)100
363,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120772FB2C-UD-309-100-100-K-1810046015017.7/21.3(50/60Hz)100
363,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120788FB2C-UD-309-100-100-K-2510046015012.8/15.3(50/60Hz)100
363,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120797FB2C-UD-309-100-100-K-3010046015010.6/12.8(50/60Hz)100
363,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120806FB2C-UD-309-100-100-K-361004601508.9/10.6(50/60Hz)100
363,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120815FB2C-UD-309-100-100-K-501004601506.4/7.7(50/60Hz)100
363,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120824FB2C-UD-309-100-100-K-601004601505.3/6.4(50/60Hz)100
363,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120833FB2C-UD-309-100-150-K-12.510056015025.6/30.7(50/60Hz)150
373,000
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120842FB2C-UD-309-100-150-K-1810056015017.7/21.3(50/60Hz)150
373,000
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120858FB2C-UD-309-100-150-K-2510056015012.8/15.3(50/60Hz)150
373,000
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120867FB2C-UD-309-100-150-K-3010056015010.6/12.8(50/60Hz)150
373,000
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120876FB2C-UD-309-100-150-K-361005601508.9/10.6(50/60Hz)150
373,000
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120885FB2C-UD-309-100-150-K-501005601506.4/7.7(50/60Hz)150
373,000
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120894FB2C-UD-309-100-150-K-601005601505.3/6.4(50/60Hz)150
373,000
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120903FB2C-UD-309-100-200-K-12.510066015025.6/30.7(50/60Hz)200
380,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120912FB2C-UD-309-100-200-K-1810066015017.7/21.3(50/60Hz)200
380,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120928FB2C-UD-309-100-200-K-2510066015012.8/15.3(50/60Hz)200
380,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120937FB2C-UD-309-100-200-K-3010066015010.6/12.8(50/60Hz)200
380,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120946FB2C-UD-309-100-200-K-361006601508.9/10.6(50/60Hz)200
380,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120955FB2C-UD-309-100-200-K-501006601506.4/7.7(50/60Hz)200
380,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120964FB2C-UD-309-100-200-K-601006601505.3/6.4(50/60Hz)200
380,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120973FB2C-UD-309-100-250-K-12.510076015025.6/30.7(50/60Hz)250
405,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120982FB2C-UD-309-100-250-K-1810076015017.7/21.3(50/60Hz)250
405,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19120998FB2C-UD-309-100-250-K-2510076015012.8/15.3(50/60Hz)250
405,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121007FB2C-UD-309-100-250-K-3010076015010.6/12.8(50/60Hz)250
405,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121016FB2C-UD-309-100-250-K-361007601508.9/10.6(50/60Hz)250
405,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121025FB2C-UD-309-100-250-K-501007601506.4/7.7(50/60Hz)250
405,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121034FB2C-UD-309-100-250-K-601007601505.3/6.4(50/60Hz)250
405,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121043FB2C-UD-309-100-300-K-12.510086015025.6/30.7(50/60Hz)300
413,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121052FB2C-UD-309-100-300-K-1810086015017.7/21.3(50/60Hz)300
413,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121068FB2C-UD-309-100-300-K-2510086015012.8/15.3(50/60Hz)300
413,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121077FB2C-UD-309-100-300-K-3010086015010.6/12.8(50/60Hz)300
413,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121086FB2C-UD-309-100-300-K-361008601508.9/10.6(50/60Hz)300
413,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121095FB2C-UD-309-100-300-K-501008601506.4/7.7(50/60Hz)300
413,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121104FB2C-UD-309-100-300-K-601008601505.3/6.4(50/60Hz)300
413,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121113FB2C-UD-309-100-400-K-12.5100106015025.6/30.7(50/60Hz)400
451,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121122FB2C-UD-309-100-400-K-18100106015017.7/21.3(50/60Hz)400
451,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121138FB2C-UD-309-100-400-K-25100106015012.8/15.3(50/60Hz)400
451,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121147FB2C-UD-309-100-400-K-30100106015010.6/12.8(50/60Hz)400
451,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121156FB2C-UD-309-100-400-K-3610010601508.9/10.6(50/60Hz)400
451,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121165FB2C-UD-309-100-400-K-5010010601506.4/7.7(50/60Hz)400
451,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121174FB2C-UD-309-100-400-K-6010010601505.3/6.4(50/60Hz)400
451,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121183FB2C-UD-309-100-500-K-12.5100126015025.6/30.7(50/60Hz)500
481,000
449,800
494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121192FB2C-UD-309-100-500-K-18100126015017.7/21.3(50/60Hz)500
481,000
449,800
494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121208FB2C-UD-309-100-500-K-25100126015012.8/15.3(50/60Hz)500
481,000
449,800
494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121217FB2C-UD-309-100-500-K-30100126015010.6/12.8(50/60Hz)500
481,000
449,800
494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121226FB2C-UD-309-100-500-K-3610012601508.9/10.6(50/60Hz)500
481,000
449,800
494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121235FB2C-UD-309-100-500-K-5010012601506.4/7.7(50/60Hz)500
481,000
449,800
494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121244FB2C-UD-309-100-500-K-6010012601505.3/6.4(50/60Hz)500
481,000
449,800
494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19121253FB2C-UD-309-150-100-K-12.515046020025.6/30.7(50/60Hz)100
374,000
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする