象印マホービン
マイコンもちつき機 力もち
蒸すからつくまで「マイコン全自動」
蒸す・つく・こねる・つぶす「1台4役」
簡単 ! 無添加みそ作り きめ細かくすりつぶす「みそはね」
おもちの取り出しが簡単「とっ手つきうす」
色
ホワイト
容量
5合~1升
コード長さ(m)
1.4
本体質量(kg)
705
消費電力(W)(50/60Hz)
142/160、ヒーター600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
25×35.5×27.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18767604
BS-ED10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください