曜日別特売

フィッシュロースター

フィッシュロースター - 象印マホービン
(2件のレビュー)

「プラチナ触媒フィルター」搭載で「煙やニオイ成分を約90%カット」
分解丸洗いでお手入れ簡単
最大35cmのさんまが4尾焼ける「横長ワイド庫内」
皮はパリッと中はふんわり焼ける「こんがり反射板」
焼いた魚をくずさず取りだせる「魚取器つき」
焼き魚以外にも「焼きとり」「ローストチキン」「焼豚」「焼きなす」などが楽しめます。
裏返す手間がいらない「両面焼き」
「30分タイマー」
「ステンレス製焼き網」

消費電力(W)1300シルバーコード長さ(m)1.4本体質量(kg)4.7本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)48.5×29.5×19.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18767787EF-VG40
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18767787
2023-08-30
用途: 魚や肉の焼き調理
マリンビュー不動産業

ほとんど無煙で簡単に焼き魚などをつくることができます。

対象商品 : 18767787
2021-12-09
用途: 焼き魚
有限会社おおもり飲食業

裏表よく焼けました。
使用後の洗浄ももう少し簡単だったらなお良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする