桜新メリヤスクリーンウエス1枚品1kg

桜新メリヤスクリーンウエス1枚品1kg - 高田商事桜新メリヤスクリーンウエス1枚品1kg - 高田商事
(1件のレビュー)

綿100%の白メリヤスウエスで、縫い目が無い1枚タイプ。
ソフトな風合いで吸水性も優れています。
サイズは約40×40cmで塗料・水・油などの拭取りに最適です。

種別新品材質綿100%区分新品寸法(cm)約40×40処理方法パック包装・漂白洗浄生地の種類メリヤス内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768094#155
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768094
2016-10-05
用途: ガラスや塗装面の拭取り等
有限会社ポジション

消耗品なのでなるべく安価で、綿100%/新品/洗浄済/柔らかい製品を探していて、使用した感想は、やはり思っていた以上に小さい(寸法は記載が有りましたので割愛...)、綿100%は良なのですが、思っていた以上に薄いので...他を探します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする