寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mm
ハーフA:W20×H20×D10mm
ハーフB:W20×H20×D10mm
三角A:W20×H20×D20mm
丸:Φ20mm
回転軸:W20×H20×D6mm
タイヤ:Φ36mm
レールA:W76×H10×D20mm
レールB:W20×H10×D20mm
作例集:420×594(A2)
セット内容プラケース、作例集付(A2サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各80、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各4、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各4、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各16、丸×30、回転軸×32、タイヤ×32、レールA×10、レールB×10材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙適合年齢(歳)3内容量1個