アシストバッグ

アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(6件のレビュー)

サイズ:420×270mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質ナイロン寸法(mm)420×270内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18791404168007
オープン
346
381(税込)
当日出荷
18791413168011
オープン
346
381(税込)
当日出荷
18791422168012
オープン
346
381(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18791404
2024-09-23
用途: 旅行時のセカンドシューズ入れ
教育・研究機関

色違いで揃えました。誰の靴が入ってるか分かるので便利です

対象商品 : 18791413
2024-05-29
用途: 上履きや体操着袋など色々利用でき便利です。
卸売・小売業

いつもこちらを注文させていただいております。
お客様にも大変好評です。
これからもよろしくお願いいたします。

対象商品 : 18791404
2023-06-07
用途: 作業の小道具をいれる
坂東 建装建設業・工事業

作業時の小道具をいれるのに適しています、少々ぬれていても問題なく使えて助かっています。

2020-02-06
用途: パソコン周辺部品の整理
教育・研究機関

3色あるので,色分けして収納ができ重宝しています.
簡単な作りですが,なかなか丈夫です.
10枚以上注文しました.

対象商品 : 18791404
2022-09-07
用途: 作業部品入れ
建設業・工事業

横幅がやや短い。
簡単で、軽い物を入れるにはいいかも…
重たく角ばった物を入れるには不向き。

1が参考にしています
対象商品 : 18791413
2017-02-28
用途: 汚れた衣服を入れている
有限会社豊田製造業

ちょうど良い大きさで便利です。
洗濯可能かどうかの表示がほしいのと
洗濯可能ならさらに使いやすいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
尚、メーカーに確認しましたところ、こちらの製品はポリエステル素材になりますが、
色落ちや生地の傷みも考えられますので、洗濯機のご使用はご遠慮いただければと思います。
また、手洗い等で単体で洗っていただく分には問題ないかと思いますが、あまり強くこすり洗い等すると
生地が傷む可能性がございますとのことでございます。
今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする