残量が一目でわかる透明ボトル
容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利
材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm



コロナの流行ったときから何回か購入してますが、ダメになったわけではなくて、家族に持たせるための買い増しです。最近お店で消毒液を置かなくなってきてるので、カバンやら車とかにすぐ使えるように常備してます。
スキンケア品の旅行用に使用します。
化粧水を詰め替え、旅行中はシュッシュと手軽で便利です。
バイクツーリングの時ヘルメットで弾け散る虫の清掃に役立ってます、携帯性が良いので休憩の度にお掃除して快適。
表題のとおり、約1年程たつと下部の端が凹んできます。使い捨てと割り切って継続購入しながら使用しています。ぶつけたわけでも押さえつけた訳でもないんですがなんなんでしょうか。
携帯用アルコールのスプレーがどこにも売っていなくてモノタロウさんで販売していたので助かりました。今回は3月に購入したリピートです。
安いのに壊れないし、100均の商品より良いです。
安いので複数のバッグに入れて持ち歩いています。今はアルコールは必需品です。