ファンシーはたおりき

ファンシーはたおりき - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシーはたおりき - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシーはたおりき - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシーはたおりき - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシーはたおりき - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシーはたおりき - アーテック[学校教材・教育玩具]

A4サイズより小さい卓上型 幅150×長さ約300mmまで織れる本格派
カラフルな毛糸3色+かんたんな作り方の説明書付 最大約150×300mmの作品が織れる本格派
材質:ABS。サイズ:伸びていない状態:270×190×65mm横糸棒:2.5×18,はたおりき本体:27~39×19×6.5cm。セット内容:はたおりき(270~390×190×65mm)×1、毛糸3色×1セット、ピン×2、くし(40×160mm)×1、横糸棒(25×180mm)×2

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容はたおりき×1、毛糸3色×1セット、ピン×2、くし×1、横糸棒×2材質ABS樹脂寸法(mm)270×190×65(伸びていない状態)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879481656877
オープン
1,564
1,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【はたおり】おうちでカンタン?コースター作ってみた?【手芸】
【販売店様】ファンシーはたおりき【ご掲載用】-Artec-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする