曜日別特売

丸型布メジャー(1.5m)

丸型布メジャー(1.5m) - アーテック[学校教材・教育玩具]丸型布メジャー(1.5m) - アーテック[学校教材・教育玩具]丸型布メジャー(1.5m) - アーテック[学校教材・教育玩具]丸型布メジャー(1.5m) - アーテック[学校教材・教育玩具]丸型布メジャー(1.5m) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

材質:PVC,ABS。サイズ:Φ51×14mm

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)Φ51×14質量(g)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879757370117
オープン
200
220(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18797573
2023-10-22
用途: 周囲長の測定

たまに周囲長等を測るのにこういった柔らかいメジャーが欲しいので購入しました。目盛は見やすく両面に印刷されており、巻取りもスパッできて期待通りです。

対象商品 : 18797573
2016-11-14
用途: 丸、角材の寸法測定
農・林・水産業

適度な柔軟性、適度な厚みがあるため、スチール製のような怪我もしないし、捻れがなく、柔軟性があるため、非常に使いやすいです。

対象商品 : 18797573
2016-11-11
用途: まるみ材の外周測定
農・林・水産業

適度な柔軟性があり、ねじれも発生しにくいため、扱いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする