小型防犯ブザー(ミュウ)

小型防犯ブザー(ミュウ) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

軽量・小型で大音量。大人の女性も持ちやすいエレガントでスタイリッシュなデザインです。

音量(dB)(規定)85以上、(ミュウ)88以上材質ABS寸法(mm)42.8×30×28質量(g)20吹鳴時間定格(規定)20分以上、(ミュウ)20分以上電池ボタン電池(LR44)3個入チェーン長(mm)170ひも長(mm)40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879807270413パールホワイト(温度)17℃、(湿度)35%RH
オープン
取扱い終了
1879808870415ピンク(温度)17℃、(湿度)35%RH
1,350
取扱い終了
1879809770416ブルー(温度)17℃、(湿度)35%RH
オープン
取扱い終了
1879810670417ライトグリーン(温度)17℃、(湿度)35%RH
オープン
取扱い終了
2126403270414ブラック(温度)17℃、(湿度)35%R
1,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18798088
2020-10-08
用途: 大人の防犯ブザーに
製造業

小さくて大音量で正に探していたものです!
学校教材教育玩具と子供向けの表示がありますが、大人が常備できるデザインで満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする