防犯パトロールや火の用心の見廻りに最適
材質:木 (タモ),ビニロン。サイズ:51×32×275mm(片方)、ひも:1.35m



使いやすいです
音もよく響きます
あとひもが紅白だとよいと思いました
以前、鳩がベランダに来て困った経験があります。
ムクドリに困っている地域の方が、拍子木を鳴らすと来なくなるというのをニュースで見まして、頭の隅にありました。
こちらで安価で見つけましたので、また来た時のために買ってみました。
使わないことを願っておりますが。笑
届いて鳴らしてみました。ちゃんと鳴ります 笑(人生で初めて使ったので良し悪しは不明です)
他のサイトで同じ商品の価格を比較した結果、圧倒的に安かったので購入を決めました。この値段にしては良い物だと思います。
響きは良いようです。昔、これを叩いて火の用心をしていたようですが、現在は消えて無くなっています。今後、子供と一緒に町内を叩いて回り「火の用心」を進めて行こうと考えています。