曜日別特売

EBバッテリー

EBバッテリー - 3KEBバッテリー - 3KEBバッテリー - 3KEBバッテリー - 3KEBバッテリー - 3K
(6件のレビュー)

EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。

用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※個人宅配送不可商品になります。※個人宅配送不可商品です。また車上渡しになりますのでご承知おきください。
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
端子形状
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768882EB25T195127195(L)127(W)200(H)222(TH)10テーパー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18768925EB35LL236127236(L)127(W)200(H)227(TH)14L型(ボルト締付)
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18768934EB35LR236127236(L)127(W)200(H)227(TH)14L型(ボルト締付)
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18768952EB50LL256170256(L)170(W)201(H)228(TH)20L型(ボルト締付)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18768977EB65T303170303(L)170(W)201(H)224(TH)24.8テーパー
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18768986EB65LL303170303(L)170(W)201(H)228(TH)24.8L型(ボルト締付)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18768995EB65LR303170303(L)170(W)201(H)228(TH)24.8L型(ボルト締付)
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18769004EB100T406173406(L)173(W)209(H)232(TH)34.4テーパー
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18769022EB100LR406173406(L)173(W)209(H)241(TH)34.4L型(ボルト締付)
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18769038EB130T502180502(L)180(W)210(H)255(TH)42.5テーパー
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18769047EB130LL502180502(L)180(W)210(H)255(TH)42.5L型(ボルト締付)
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18769056EB130LR502180502(L)180(W)210(H)255(TH)42.5L型(ボルト締付)
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18769065EB160T505220505(L)220(W)210(H)255(TH)51テーパー
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18769074EB160LL505220505(L)220(W)210(H)255(TH)51L型(ボルト締付)
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18769083EB160LR505220505(L)220(W)210(H)255(TH)51L型(ボルト締付)
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18768898EB25LL195127195(L)127(W)200(H)227(TH)10L型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
18768907EB25LR195127195(L)127(W)200(H)227(TH)10L型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
18768916EB35T236127236(L)127(W)200(H)222(TH)14ポール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
18768943EB50T256170256(L)170(W)201(H)224(TH)20ポール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18768968EB50LR256170256(L)170(W)201(H)228(TH)20L型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
18769013EB100LL406173406(L)173(W)209(H)241(TH)34.4L型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768943
2023-10-25
用途: 場内用清掃車
三方照明株式会社製造業

思ってたより商品が良いと思います。持ち運びや取付時にバンド持ち手等があれば親切だと思います。

対象商品 : 18769022
2023-10-05
用途: 高所のメンテナンスなど
製造業

迅速な配送でありがたいです。
重量物なので、配送が心配でしたが、段ボール梱包になっていて安心です。

対象商品 : 18768995
2017-04-11
用途: バッテリ荷走車ように

他社品より安価で購入出来たので、良かったです。まだ使用は初めてですが、問題が無ければリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 18769013
2017-01-20
用途: 高所作業車用に購入しました。
有限会社小和田製作所製造業

本体メーカーものと同等に全然問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18769022
2018-03-14
用途: 高所作業車

9月に購入、翌年2月には使用できなくなった。半年しか持ちませんでした。

4が参考にしています
対象商品 : 18769022
2017-02-20
用途: 設備メンテナンス

値段が他社のメーカーより安かったので購入しました
値段の変動がなければ今後購入していきたいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする