三菱マテリアル
カッタ
型式
Aタイプ
刃数
2
勝手
R
切込み角度(°)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ヘッド長(mm)
接続口径(Φmm)
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266726
AXD4000-252SA25LA
【インサートタイプ】XDGX1750__
80
25
25
170
¥
66,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
39266735
AXD4000-322SA32LA
【インサートタイプ】XDGX1750__
80
32
32
200
¥
70,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
39266796
AXD7000R322SA32SA
【インサートタイプ】XDGX2270__
80
32
32
170
¥
83,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
39266717
AXD4000-252SA25SA
【インサートタイプ】XDGX1750__
50
25
25
125
¥
59,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
参考になった