バイオティーン マウスウォッシュ

バイオティーン マウスウォッシュ - グラクソ・スミスクラインバイオティーン マウスウォッシュ - グラクソ・スミスクライン
(1件のレビュー)

お口にうるおい感を与えるマウスウォッシュ。
やさしいミント感でお口のにおいを爽やかに。
ノンアルコール低刺激。渇きがちなお口にやさしい。オーラルリスクを考えたpHバランス。

使用方法
原液で約15mL(大さじ1杯位)を口に含み、口内全体にいきわたらせるように30秒ほどよくすすぎ、吐き出してください。
1日3~5回の使用をおすすめします。水で口をすすぐ必要はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18873453-1個(240mL)8-7800-02
オープン
669
736(税込)
当日出荷
18873462-1個(474mL)8-7800-03
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18873444-1個(59mL)8-7800-01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18873462
2020-07-04
用途: 口腔ケア
医療・福祉・介護関連業

他社の製品に比べてピリピリ感がなく 障がい者に優しい使いごごち

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする