タルク

タルク - 小堺製薬タルク - 小堺製薬
(5件のレビュー)

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。

用途加工助剤として使用。材質タルク危険物の類別非危険物内容量1個(500g)
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18874415-
オープン
539
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 縫製
製造業

ゴムにつけます。ゴムを滑りやすくするために使っています。

2025-08-04
用途: チューブとタイヤのくっ付き防止
自動車・二輪車・自転車関連業

パンク(なかなかしなくなりました)して修理とか、タイヤ交換時にチューブとタイヤが引っ付いたり、擦れて粉が沢山出たりという事があり、他にもタルク自体に興味が有ったので購入した。多分一生分あると思います。

対象商品 : 18874415
2023-11-21
用途: 製織の結び目がスムーズに通る。

コスパが良く十分に役にたつ!
結び目が通りやすくなった。

対象商品 : 18874415
2017-06-16
用途: 滑り止め

ネットでなかなか見つからない
商品でしたがモノタロウさんで
取り扱ってくれて助かっています
今後も購入していく商品です

2が参考にしています
対象商品 : 18874415
2017-08-08
用途: ポリエステル繊維の汚れ防止と平滑性の向上
服部テキスタイル株式会社

100%ではないけれど 効果はありました。繊維振り掛け使用する為 必要以上に使用量が多くいる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする