曜日別特売

2枚刃防振エンドミル

2枚刃防振エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)
(2件のレビュー)

芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。
Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。

刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18799314P-SSE 0102 T1.03350
1,410
1,398
1,538(税込)
54日以内出荷
返品不可
18799323P-MSE 0102 T1.04350
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799332P-SSE 0152 T1.53450
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799357P-MSE 0202 T2.04650
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799366P-SSE 0252 T2.53850
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799375P-MSE 0252 T2.54850
1,410
1,398
1,538(税込)
82日以内出荷
返品不可
18799384P-SSE 0302 T3.03850
1,410
1,398
1,538(税込)
32日以内出荷
返品不可
18799393P-MSE 0302 T3.04850
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799402P-SE 0302 T3.06850
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799418P-MSE 0352 T3.541050
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799427P-MSE 0402 T4.041150
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799436P-SE 0402 T4.061150
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799445P-SE 0452 T4.561350
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799454P-SE 0502 T5.061350
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799463P-SE 0552 T5.561350
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799472P-SE 0602 T6.061650
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799488P-SE 0652 T6.581660
3,610
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799497P-SE 0702 T7.081660
3,610
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799506P-SE 0802 T8.082060
3,080
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799515P-SE 0902 T9.0102075
5,140
4,998
5,498(税込)
47日以内出荷
返品不可
18799524P-SE 1002 T10.0102575
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799533P-SE 1102 T11.0123075
7,190
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799542P-SE 1202 T12.0123275
5,570
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799558P-SE 1402 T14.01640100
18,190
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799567P-SE 1602 T16.01640100
14,190
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799576P-SE 1802 T18.02045100
22,900
22,880
25,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799585P-SE 2002 T20.02045100
22,900
22,880
25,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799348P-SSE 0202 T2.03650
1,410
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18799384
2019-06-21
用途: アルミパネルの加工

シャンク径3.0で刃径3.0の2枚刃商品で、標準にしようと購入して前回レビューした者です。使用してのレビューをします。結論から言うと二度と購入しません。2本購入の内1本は先端の刃欠けで短寿命でした。2本目は先端の目詰まり(アルミの溶着)でワークを駄目にしかけました。刃先の形状が、他のエンドミルは、刃の2枚の内1枚は、小さく、もう一枚の大きな刃との間にギャップ(逃げ?)があるのですが、このエンドミルはセンターでクロスして、ギャップもありません。ひょっとして水平方向切削専用かと思い、ページを見ましたがそのような表示はありません。どうも掘り下げ機能はほぼ無いエンドミルではと思います。そのため、刃先が折れたり、詰まったりするようです。3枚刃も同時に購入しましたが、刃先形状が違うのでたぶん大丈夫とは思うのですが分かりません。
モノタローさんは、「切削仕様」を確認して頂きたい。

対象商品 : 18799384
2018-12-28
用途: アルミパネルの加工

卓上の機器で、オーディオ機器のアルミパネル加工に主に使用します。私にとって、最も使用頻度の高いエンドミルサイズです。従来MonotaROブランド品があったのですが、シャンク径が6.0になってしまい。チャック下長さが長くなり、大変使いづらくなってしまって。シャンク径3.0の本品を知り購入しました。今後当方の標準ツールとして使う予定です。切れ味については、3枚刃と比較してまたレビューしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする