SPEED TIGER(スピードタイガー)
2枚刃SIコートエンドミル
SIコートながら低価格です。
高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。
工具の長寿命化に対応します。
コーティング
TiSiN
ねじれ角(°)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18799637
P-MSE 0302 SI
50
2
3.0
4
8
-
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18799664
P-SE 0302 SI
50
2
3.0
6
8
600Nano
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18799673
P-SE 0402 SI
50
2
4.0
6
11
600Nano
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799682
P-SE 0452 SI
50
2
4.5
6
13
600Nano
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799698
P-SE 0502 SI
50
2
5.0
6
13
600Nano
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799707
P-SE 0552 SI
50
2
5.5
6
13
600Nano
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799716
P-SE 0602 SI
50
2
6.0
6
16
600Nano
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799725
P-SE 0652 SI
60
2
6.5
8
16
600Nano
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799734
P-SE 0702 SI
60
2
7.0
8
16
600Nano
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799743
P-SE 0802 SI
60
2
8.0
8
20
600Nano
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799752
P-SE 0902 SI
75
2
9.0
10
20
600Nano
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799768
P-SE 1002 SI
75
2
10.0
10
25
600Nano
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月6日
18799777
P-SE 1102 SI
75
2
11.0
12
30
600Nano
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18799786
P-SE 1202 SI
75
2
12.0
12
32
600Nano
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799795
P-SE 1602 SI
100
2
16.0
16
40
600Nano
¥
14,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
37日以内出荷
返品不可
18799804
P-SE 2002 SI
100
2
20.0
20
45
600Nano
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799594
MSE 0102 SI
50
2
1.0
4
3
-
¥
860
取扱い終了
18799603
MSE 0152 SI
50
2
1.5
4
4
-
¥
860
取扱い終了
18799612
MSE 0202 SI
50
2
2.0
4
6
-
¥
860
取扱い終了
18799628
MSE 0252 SI
50
2
2.5
4
8
-
¥
860
取扱い終了
18799646
MSE 0352 SI
50
2
3.5
4
10
-
¥
860
取扱い終了
18799655
MSE 0402 SI
50
2
4.0
4
11
-
¥
860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください