SPEED TIGER(スピードタイガー)
2枚刃防振ロングエンドミル
ロングながら低価格です。
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。
Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質
600Nano
刃数
2
寸法Z(mm)
2
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全12種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
20.0
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
選択してください
12
15
20
25
30
40
50
60
90
全長(mm)
選択してください
50
60
75
100
150
200
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18799813
P-LET 0202 T
2.0
4
12
50
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18799822
P-LET 0252 T
2.5
4
12
50
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
32日以内出荷
18799838
P-LET 0302 T
3.0
6
15
60
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18799847
P-LET 0352 T
3.5
6
15
60
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18799856
P-LET 0402 T
4.0
6
20
75
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799865
P-LET 0502 T
5.0
6
25
75
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18799874
P-LET 0602 T
6.0
6
30
75
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18799883
P-LET 0802 T
8.0
8
40
100
¥
5,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799892
P-LET 1002 T
10.0
10
40
100
¥
6,940
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18799908
P-LET 1202 T
12.0
12
50
100
¥
8,990
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799917
P-LET 1602 T
16.0
16
60
150
¥
25,680
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799926
P-LET 2002 T
20.0
20
90
200
¥
52,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください