3枚刃防振ハイヘリエンドミル

3枚刃防振ハイヘリエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃防振ハイヘリエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃防振ハイヘリエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃防振ハイヘリエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃防振ハイヘリエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)
(1件のレビュー)

溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。
Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。

刃数3寸法Z(mm)3コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18799935P-MPE 3303 T3.03850
1,400
1,298
1,428(税込)
17日以内出荷
返品不可
18799944P-MPE 0203 T2.04650
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799953P-MPE 0303 T3.04850
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799962P-MPE 0403 T4.041150
1,400
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
18799978P-PE 0203 T2.06650
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799987P-PE 0253 T2.56850
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18799996P-PE 0303 T3.06850
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800005P-PE 0353 T3.561050
1,720
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
18800014P-PE 0403 T4.061150
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800023P-PE 0503 T5.061350
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800032P-PE 0603 T6.061650
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800048P-PE 0703 T7.081660
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800057P-PE 0803 T8.082060
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800066P-PE 0903 T9.0102075
5,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800075P-PE 1003 T10.0103075
5,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800084P-PE 1103 T11.0123075
7,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800093P-PE 1203 T12.0123275
7,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800102P-PE 1603 T16.01640100
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800118P-PE 2003 T20.02045100
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18799978
2020-10-16
用途: PVCの加工
有限会社 協和モデル

8ミリ厚のPVCへ穴あけと溝入れに使用、溝入れ(深さ5㎜)は焼けることもなくできますが
2~5φの穴をあけるのには不向きでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする